Grille de ventilation
Grille de ventilation
GRILLE VENTIL GAZ-CH/NI/AC-230X120-BLB1
Art. N° 096380 220
EAN 4011231880251
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Matériel de fixation inclus
- Respecter les dispositions relatives au transport de bouteilles de gaz dans les véhicules fermés stipulées dans la réglementation ADR du transport de bouteilles de gaz industriel en véhicule et dans la directive Santé et sécurité 590.
- Il doit y avoir au moins deux éléments d'aération dans l'espace de chargement, un au plancher et un au niveau du plafond.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour que l'espace de chargement soit bien ventilé, les bouches d'aération doivent être disposées en diagonale, dans la mesure du possible. Une section transversale d'au moins 100 cm² doit rester dégagée autour de chaque bouche d'aération. En cas de transport de bouteilles de gaz comprimé, vérifier que les bouches d'aération ne sont pas obstruées. L'espace de chargement doit être isolé de la cabine de conduite.
Désignation du type | BLB1 |
Largeur | 230 mm |
Hauteur | 5,5 mm |
Profondeur | 120 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,200 kg |
Matière | Chrome-nickel-acier |
Finition | Chrome/nickelé |