Grue d'atelier pliante hydraulique
Grue d'atelier pliante hydraulique
GRUE ATELIER HYD. PLIABLE 550-350KG
Art. N° 071593 82
EAN 4011231751117
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ce type de grue a été conçu pour résoudre les problèmes de place et de maniabilité. Grâce à ses caractéristiques techniques spéciales, elle est facile à utiliser et est extrêmement compacte une fois pliée.
- Avec 4 roues résistantes à l'acide et à l'huile, dont 2 pivotantes
- Réglable dans 4 positions différentes
- Levier à pompe à double action
- Réglage précis de l'abaissement de la vitesse avec commande manuelle
- Soupape de limitation de charge
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur | 1540 mm |
Largeur | 885 mm |
Hauteur min. | 1600 mm |
Capacité de charge min. | 250 kg |
Capacité de charge max. | 500 kg |
Matière | Acier |
Finition | Peint |
Poids du produit (par pièce) | 73,000 kg |