Guêtres pour soudeur
Guêtres de soudeur fermeture crochet et boucle
Guêtres en croûte de cuir pour soudeur
Art. N° 0984317001
EAN 4045989445271
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Guêtres en croûte de cuir naturelle
- Fermeture anti-chaleur ajustable
- Lanière cuir de fixation sous le pied
- Vendues par paire
- Taille unique
- Anti-chaleur
- Protège les chaussures et bas de pantalons
Conforme aux normes :
EPI Catégorie 2
EN 340 : Vêtements de protection - Exigences générales
EN 470-1 : Vêtements de protection utilisés pendant le soudage et les techniques connexes
Fiches de données de sécurité(X)
Les guêtres de soudeur fermées par du assurent la protection des chaussures et bas de pantalons contre les projections de soudage et de meulage
Elles peuvent également être utilisées dans les opérations de maintenance et de petites mécaniques
Matière | Cuir refendu |
Longueur | 30 cm |
Couleur | Gris |
| Résistance à la traction | > 300 N |
| Résistance au déchirement | > 15 N |
| Variation dimensionnelle textile | < 3% |
| Variation dimensionnelle cuir | < 5% |
| Teneur en matière grasse du cuir | < 15% |
| Epaisseur du cuir | > 1mm |
| Propagation de flamme | Matériau ne s'enflamme pas, pas de trou, pas de débris fondus |
| Durée de persistance de flamme | < 2s |
| Durée d'incandescence résiduelle | < 2s |
| Petites projections de métal fondu | > 15 gouttes |