Guide de portière arrière pour Opel Movano, Renault Master et Nissan Interstar
GUIDE HAYON-MASTER-MOVANO-HTF12
Art. N° 096381 893
EAN 4062855224860
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour Opel Movano (année-modèle 2010-2022), Renault Master et Nissan Interstar
- L'installation s'effectue au moyen des points de fixation existants du véhicule.
- Pour compenser le déplacement de l'équipement intérieur du véhicule pendant la conduite, le support présente deux fentes de 60 mm de long.
Si un établi pliant ou extensible est installé, il est impossible d'utiliser un guide de porte arrière.
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | HTF12 |
Largeur | 380 mm |
Hauteur | 70 mm |
Longueur | 380 mm |
Poids du produit (par pièce) | 0,400 kg |
Finition | Revêtu par poudre |
Matière | Acier |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré |