Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Gyrophare 12 V/24 V

Gyrophare 12/24V à fixation sur tube
GYROPHARE BASE FLEXIBLE - FIXA./TUBE

Art. N° 081242 06

EAN 4045989235513

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Gyrophare 12 V/24 V

Art. N° 081242 06

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Capot avec verrou à baïonnette
Indication

Sans raccord d'ampoule


Conception à fixation magnétique soumise à des restrictions de vitesse

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fonctionnement sur 12 V ou 24 V en changeant l'embout en caoutchouc sur l'engrenage d'entraînement et les ampoules

Couleur

Jaune

Diamètre

23 mm

Hauteur

225 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lampe halogène

LAMPE HALOGENE H1 12V 55W

Qualité OEM éprouvée pour applications standard
Lampe halogène

LAMP--H1-HALOGENE-P14-5S-24V-70W

Qualité OEM éprouvée pour applications standard
x 10 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques