Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Housse de siège jetable en rouleau

Housse de protection jetable en rouleau pour siège
FEUILLE-PLASTIQUE-DE-PROTECTION-500PCS

Art. N° 089950001

EAN 4011231843652

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Housse de siège jetable en rouleau

Art. N° 089950001
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
Protection des sièges lors des interventions d'entretien ou de réparation
  • Film en PEBD blanc résistant à l'eau et à l'huile

  • Prédécoupage précis permettant une séparation facile des housses

  • Couleur blanche : gage de propreté et de qualité de travail

  • En matière pure, non recyclée, ce qui lui confère une souplesse et résistance évitant les déchirements

  • Ne glisse pas sur la plupart des tissus
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur x largeur

1300 x 820 mm

Nombre d'arrachages

500 PCS

Matière

Polyéthylène - PE

Largeur de la roue

620 mm

Poids du rouleau

10 kg

Couleur

Blanc

Épaisseur

13 µm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Dévidoir, 2 rouleaux pour les films de protection des véhicules

DEVIDOIR – 2 ROULEAUX

x 1 pcs
Dévidoir, 1 rouleau pour les films de protection des véhicules, avec couvercles de protection

DEVIDOIR – 1 ROULEAU