Huile 2 temps biodégradable
Huile moteur 2 temps biodégradable
HUILE 2 TEMPS BIODEGRADABLE 2L
Art. N° 0897586900
EAN 4045989840175
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Grande stabilité thermique
- garantissant une bonne lubrification des chambres de combustion, sans risque de serrage ou de gommage des segments
- Excellente résistance à l'oxydation
- prévenant la formation de vernis et le blocage des roulements d'embiellage
- Pouvoir dispersant élevé
- permettant l'élimination de tous les dépôts et résidus de combustion, ce qui garantit la propreté des lumières de transfert et d'échappement
- Très faible teneur en cendres sulfatées
- prémunissant contre le préallumage à haute température, ou le perlage des bougies
2 T Bio passe largement les trois séquences ASTM de la classification API TC
Séquence I : Vernis piston et gommage segments
Séquence II : Serrage
Séquence III : Préallumage
2 T Bio répond aux spécifications : JASO FD
Fiches de données de sécurité(X)
2 T Bio est une huile entièrement synthétique, biodégradable, déstinée aux moteurs 2 Temps refroidis par air, fonctionnant dans un environnement sensible : forêts, jardins publics ou privés, sites classés, parcs naturels, zones de loisirs, terrains de golf
Elle est donc spécialement recommandée pour les moteurs de tondeuses à gazon ou de troçonneuses, lorsque la protection de l'environnement constitue une contrainte importante
2 T Bio s'utilise en mélange à 2% dans le carburant
L'emploi d'essence sans plomb (RON 95 ou 98) est vivement recommandé
Contenu | 2 L |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Densité | 910 kg/m³ |
Conditions de densité | à 15°C |
Point d'éclair min. | 178 °C |
Point de versement | -45 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / à 20°C |
| Désignation | Unités | Méthodes | Valeurs moyennes |
| Indice de viscosité | NF T 60136 | 209 | |
| Teneur en cendres sulfatées | % masse | NF T 60143 | 0,07 |
| Ecotoxicité sur algues | mg/l | OECD 201 | > 100 |
| Ecotoxicité sur daphnies | mg/l | OECD 202 | > 100 |
| Ecotoxicité sur poissons | mg/l | OECD 203 | > 100 |
| Biodégradabilité | % | CEC L-33-A-93 | 81 |
| Biodégradabilité | % | OECD 301 B | 64,5 |