Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Produit de rinçage et de nettoyage pour moteur convient à tous les moteurs essence et diesel - NETTOYANT INTÉRIEUR DE MOTEURS-400ML
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/eL-2cIkeuy8

Produit de rinçage et de nettoyage pour moteur convient à tous les moteurs essence et diesel - NETTOYANT INTÉRIEUR DE MOTEURS-400ML - 1

Produit de rinçage et de nettoyage pour moteur convient à tous les moteurs essence et diesel

Produit de rinçage et de nettoyage pour moteur
NETTOYANT INTÉRIEUR DE MOTEURS-400ML

Art. N° 5861310400

EAN 4050641336712

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Produit de rinçage et de nettoyage pour moteur convient à tous les moteurs essence et diesel

Art. N° 5861310400
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
Nettoie l'intérieur du moteur et du système d'alimentation en huile

Les moteurs nettoyés peuvent fonctionner au maximum de leurs performances avec l'huile propre.



  • Processus de nettoyage rapide et efficace

  • N'endommage pas les joints

  • Optimise les émissions de gaz d'échappement

  • Compatible avec les convertisseurs catalytiques

  • Débloque les segments de piston bloqués

  • Facile à utiliser
Indication

Ne peut pas être utilisé dans les motos avec embrayage à bain d'huile partageant un circuit d'huile commun

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Compatible avec les huiles moteur minérales et synthétiques. Compatible avec les moteurs essence et diesel Attention : Ne peut pas être utilisé dans les motos avec embrayage à bain d'huile partageant un circuit d'huile commun.

Mode d'emploi

Ajouter le nettoyant pour l'intérieur du moteur à l'huile lorsque le moteur est à sa température de fonctionnement. Laisser le moteur tourner au ralenti pendant environ 10 minutes. Ensuite, vidanger l'huile et changer le filtre.

Contenu

400 ml

Couleur

Marron

Odeur/parfum

Caractéristique

Base chimique

Combinaison d'additifs

Durée de stockage après production

60 Mois

Densité

0,81 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Point d'éclair min.

60 °C

Rapport de mélange

400 ml sufficient for up to 5 l engine oil

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.