Huile PAG Premium AIRCO-BAG
Huile PAG Premium AIRCO-BAG
HUILE PAG 46 - AIRCOBAG
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Huile pour compresseur de climatisation PAG (polyalkylène glycol) Premium pour les systèmes de climatisation des véhicules utilisant les réfrigérants R1234yf et R134a
- Récipient Airco-Bag hermétique
- Huile entièrement synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG) pour la lubrification des systèmes de climatisation des véhicules
- Compatible avec les réfrigérants R1234yf et R134a et parfaitement miscible
- Améliore la lubrification, offre une stabilité chimique et thermique et garantit une excellente protection contre l'usure
Ne pas mélanger avec d'autres huiles pour compresseur de climatisation. Stocker l'huile dans un endroit à l'abri de l'humidité. Eviter de stocker l'huile dans des récipients ouverts.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements. Se reporter à la fiche de données techniques !
Conditionnement adapté uniquement aux stations de climatisation WÜRTH CooliusFiches de données de sécurité(X)
Pour entretenir, lubrifier et refroidir les compresseurs de climatisation des véhicules ainsi que les pièces coulissantes et rotatives dans les circuits de climatisation fonctionnant au R1234yf et au R134a. Peut également être utilisé pour les véhicules hybrides et électriques qui nécessitent une huile PAG.
Faire l'appoint d'huile pour compresseur en fonction de la quantité utilisée ou selon la quantité recommandée par le constructeur du véhicule et ajouter l'huile dans le circuit de climatisation via l'unité de traitement de l'air.
Contenu | 150 ml |
Poids net | 148 g |
Densité | 0,993 g/cm³ |
Viscosité/consistance | Liquide |
Viscosité de base d'huile cinématique | 46 mm²/s |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!