Huile PAG Premium
Huile PAG Premium
HUILE PAG 100 PREMIUM 250 ML
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Huile entièrement synthétique à base de polyalkylène glycol (PAG) pour la lubrification des systèmes de climatisation des véhicules.
- Compatible avec les réfrigérants R1234yf et R134a et hautement miscible (double-end-capped).
- Améliore la lubrification, offre une stabilité chimique et thermique et garantit une excellente protection contre l'usure.
Ne pas mélanger avec d'autres huiles pour compresseur de climatisation. Stocker l'huile dans un endroit à l'abri de l'humidité. Eviter de stocker l'huile dans des conteneurs ouverts
Fiches de données de sécurité(X)
Pour entretenir, lubrifier et refroidir les compresseurs de climatisation des véhicules ainsi que les pièces coulissantes et rotatives dans les circuits de climatisation fonctionnant au R1234yf et au R134a. Peut également être utilisé pour les véhicules hybrides et électriques qui nécessitent une huile PAG.
Faire l'appoint d'huile pour compresseur en fonction de la quantité utilisée ou selon la quantité recommandée par le constructeur du véhicule et ajouter l'huile dans le circuit de climatisation via l'unité de traitement de l'air.
Contenu | 250 ml |
Poids net | 248,3 g |
Point d'éclair min. | 230 °C |
Densité | 0,993 g/cm³ |
Viscosité/consistance | Liquide |
Viscosité de base d'huile cinématique | 100 cSt |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!