Huile de coupe Coupe Plus 2
Huile de coupe Coupe Plus 2
COUPE PLUS 2 5 L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pouvoir extrême-pression renforcé pour des vitesses de coupe et d'avance élevées
- Permet des passes profondes, même dans l'inox
- Lubrifiant onctueux et anti-usure, évitant les arrêtes rapportées
- Favorise la prolongation de la durée de vie des outils de coupe
- Pouvoir mouillant exceptionnel pour un refroidissement optimal
- Propriétés antibrouillard renforcées, limitant la formation de vapeur d'huile dans les ateliers
- Produit formulé à base d'huiles neuves, non régénérées
L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur les rejets des fluides d'usinage
Craint le gel
Fiches de données de sécurité(X)
Huile de coupe spécialement conçue pour toutes les opérations d'enlèvement de copeaux de type perçages et taraudages difficiles
Convient également pour le fraisage, le décolletage et l'alésage
Permet des opérations difficiles sur tous les types de métaux en particulier le cuivre, l'aluminium, les aciers hautement alliés et les aciers inoxydables
Appliquer le produit sur les pièces à usiner au niveau de l'arête de coupe
Répéter l'opération pour des passes difficiles
Contenu | 5 L |
Type de récipient | Bidon plastique |
Couleur | Rouge |
Odeur/parfum | Typique du produit |
Base chimique | Huile minérale |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Densité | 936 kg/m³ |
Conditions de densité | à 15°C |
Sans acide | Oui |
Sans chlore | Oui |
Sans métaux lourds | Oui |
Viscosité de base d'huile cinématique | 181.3 cSt |