Huile pour chaîne de tronçonneuse biodégradable Perfect
Huile tronçonneuse à chaîne Perfect, biodégradable
HUILE CHAINE TRONÇONNEUSE BIO 5 LITRES
Art. N° 089305005
EAN 4045989753673
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Préserve l’environnement
- Très rapidement biodégradable
- Lubrifiant pour chaîne de tronçonneuse formulé à partir d’huiles végétales élaborées, garantissant le respect total de l’environnement
- Non toxique et issue de ressources renouvelables
- Possède des propriétés de lubrification remarquables
- Très adhésive et onctueuse, facilite parfaitement la protection du guide et de la chaîne contre une usure prématurée
- Filante, adhère au guide de chaîne pour une limitation sensible de la consommation
- Couleur: transparente
Conforme au grade ISO 150
Fiches de données de sécurité(X)
Huile adhérente et biodégradable pour la lubrification de chaînes de tronçonneuses électriques ou à moteur thermique. Particulièrement recommandée pour les professionnels travaillant sur de longues périodes en continu
Contenu | 5 L |
Base chimique | Huile végétale |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Biodégradabilité | Oui |
| Caractéristiques | unités | Méthodes | Valeurs moyennes |
| Ecotoxicité sur algues | mg/l | OECD 201 | >1000 |
| Ecotoxicité sur daphnies | mg/l | OECD 202 | >1000 |
| Ecotoxicité sur poissons | mg/l | OECD 203 | >1000 |