Huile pour glissières ISO 68
Huile lubrifiante pour glissières ISO 68
HUILE POUR GLISSIERES DE MO 68 - 25 L
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Possède un excellent pouvoir anti-broutage grâce à ses propriétés d’adhésivité et extrême pression exceptionnelles
- Faibles coefficients de frottement sur glissières acier-acier et acier-résine (essai de friction SKC)
- Parfaite neutralité vis-à-vis des glissières revêtues ou non
- Remarquable propriété de séparation avec fluides solubles pour le travail des métaux
Satisfait et dépasse les spécifications, classifications ou exigences suivantes
Cincinnati Milacron P – 47
NF E 60203 catégorie G
NF ISO/TR 3498 L-G
Conforme à la catégorie ISO–L–G – Grade ISO 68Fiches de données de sécurité(X)
Lubrifiant de qualité supérieure destiné au graissage des glissières de machines-outils. Recommandé pour le graissage des mouvements devant s’effectuer avec précision sous forte charge et à faible vitesse. Convient pour lubrifier les glissières revêtues de Turcite
Contenu | 25 L |
Base chimique | Huile minérale |
Durée de stockage après production | 48 Mois |
Température d'utilisation max. | 40 °C |
Point d'éclair min. | 224 °C |
Viscosité de base d'huile cinématique | 8.6 mm²/s |
Point de versement | -24 °C |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 100°C |
Poids net | 25 kg |