Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Exosquelette IX SHOULDER AIR pour soulager les épaules

EXO-IX-SHOULDER-AIR-TAILLE UNIQUE

Art. N° 0899033302

EAN 4065482086696

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Exosquelette IX SHOULDER AIR pour soulager les épaules

Art. N° 0899033302
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
Exosquelette particulièrement léger conçu pour soutenir les épaules lors de travaux en hauteur et de mouvements de levage répétés à hauteur de poitrine et au-delà. Pour plus de confort, d'endurance et de précision au quotidien, tout en conservant une liberté de mouvement maximale.

Soutient les épaules lors des travaux en hauteur


  • Idéal pour les travaux en hauteur et les tâches nécessitant de lever les bras

  • Soutien des épaules grâce à la redirection biomécanique de l'énergie corporelle

  • Réduit la charge sur les muscles et les articulations des épaules jusqu'à 40 %


Liberté de mouvement sans compromis


  • Géométrie articulaire innovante pour une liberté de mouvement totale

  • Grande stabilité du système et conception robuste pour un usage quotidien

  • Augmente la productivité de manière mesurable jusqu'à 15 %


Prêt à l'emploi en un instant et facile à ajuster


  • Léger et intuitif à utiliser, avec un poids total de seulement 2,4 kg

  • Peut être mis en place et retiré en moins de 20 secondes

  • S'adapte simplement à différentes morphologies sans nécessiter d'outils


Hygiénique, confortable et facile à utiliser


  • Système textile entièrement amovible et lavable pour un nettoyage rapide, une hygiène fiable et un remplacement facile du rembourrage

  • Première dans l'industrie : solution Fidlock réversible pour une utilisation encore plus intuitive au niveau des manches

  • Le produit est livré avec un support cervical amovible CX EASY NECK pour un confort accru
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

L'exosquelette IX Shoulder Air est idéal pour les activités nécessitant un soutien des épaules, en particulier lors de travaux exigeants effectués au-dessus de la hauteur des épaules.

Taille DE

Taille unique

Poids du produit (par pièce)

2,530 kg