Insert à bois Type SK
INSERT-BOIS-TYP/SK-18,5X20-M10
Art. N° 037611020
EAN 4011231351928
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Le raccord peut être desserré autant de fois que nécessaire
- Vissage rapide dans les trous à l'aide d'outils manuels, électriques ou pneumatiques
- Filetage mâle autotaraudeur affûté
Veuillez utiliser les embouts correspondants (préfixe 0614) sur les outils d'insertion.
Fiches de données de sécurité(X)
Bois, plastique et autres matériaux tendres.
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Type de filetage x diamètre nominal (d1) | M10 |
Diamètre extérieur (d2) | 18,5 mm |
Longueur (l1) | 20 mm |
Empreinte intérieure | IS10 |
| Informations sur le pré-perçage* des manchons d'accouplement Würth, type SKD | ||||
| Groupe de matériaux | Bois tendre, contreplaqué, aggloméré | Bois dur, panneaux MDF | ||
| Diamètre extérieur en mm | Diamètre de pré-perçage en mm | Diamètre de pré-perçage en mm | ||
| de | à | de | à | |
| 8,0 | 6,6 | 6,9 | 6,9 | 7,2 |
| 10,0 | 8,4 | 8,9 | 8,7 | 9,2 |
| 12,0 | 10,0 | 10,4 | 10,2 | 10,8 |
| 14,0 | 12,0 | 12,4 | 12,2 | 12,8 |
| 16,0 | 14,0 | 14,5 | 14,2 | 14,9 |
| 18,5 | 16,2 | 16,7 | 16,7 | 17,2 |
| 22,0 | 19,5 | 20,0 | 20,0 | 20,5 |
| * Ces informations sont données à titre indicatif. Le diamètre de perçage approprié doit être déterminé par vos propres essais. | ||||