Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Insert à bois type SKD Avec douille six pans et embase

Insert de manchon type SKD
INSERT-BOIS-TYP/SKD-12X12-M5

Art. N° 037625 12

EAN 4045727062432

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Insert à bois type SKD Avec douille six pans et embase

Art. N° 037625 12

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 250 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Le raccord peut être desserré autant de fois que nécessaire

  • Vissage rapide dans les trous à l'aide d'outils manuels, électriques ou pneumatiques

  • Filetage mâle autotaraudeur affûté
Indication

Veuillez utiliser les embouts correspondants (préfixe 0614) sur les outils d'insertion.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Bois, plastique et autres matériaux tendres.

Matière

Acier

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M5

Diamètre extérieur (d2)

10 mm

Longueur (l1)

12 mm

Empreinte intérieure

IS5