Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 1/2 pouce pour vis TX, courtes

Douille 1/2 pouce TX courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2'', TX25

Art. N° 071513325

EAN 4011231729659

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Douille 1/2 pouce pour vis TX, courtes

Art. N° 071513325
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
  • Conception : Court

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, avec loquet à bille

  • Embout : Pour vis TX
Indication

Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

TX 60


  • Pour disque de frein Actros

  • Pour arbres d'entraînement HL Actros


TX 80


  • Pour leviers de commande de direction Iveco

  • Pour direction MAN


TX100


Pour leviers de commande de direction Iveco

Entrainement

1/2 pouce

Empreinte

TX25

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Longueur (L1)

60 mm

Longueur de lame (L2)

20 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

22,5 mm

Finition

Chromé