Insert taraudé
Insert taraudé acier zingué tête fraisée
RIVET TUBU.TAR.TF.AC.M 5X7X13
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Type de filetage x diamètre nominal (D) | M5 |
Diamètre de tête (d1) | 10,0 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 7,0 mm |
Longueur (l1) | 13 mm |
Hauteur de tête (k1) | 1,5 mm |
Plage de serrage min./max. (s1) | 1,5-4,0 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête fraisée |
