Interface de diagnostic Télécommande DIALOOQ
WOW DIALOOQ REMOTE
Art. N° W072800100
EAN 4099618324314
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Interface de diagnostic spécialement développée pour les diagnostics à distance
- Application basée sur un navigateur Web sur votre smartphone, tablette ou ordinateur portable
- Des spécialistes du véhicule qualifiés et expérimentés effectuent les opérations de diagnostic et d'entretien souhaitées sur le véhicule à distance dans votre atelier
- Services facturés séparément
Exemples de fonctions WOW! - DIALOOQ Remote
- Codage et activation des composants et pièces du véhicule
- Codage des nouveaux accessoires (par ex. attelage de remorque)
- Services offerts
- Réinitialisation des alertes Adblue
- Codage de phare
- Programmation de la clé à distance
Contenu de la livraison
- Interface de diagnostic de télécommande
- Câble OBD
- Aiguille de réinitialisation
- Mallette de rangement en plastique rigide (450 x 365 x 113 mm)
- Guide de démarrage rapide
Pour utiliser le système WOW! Service de diagnostic de télécommande DIALOOQ, un contrat de service doit être conclu.
Un certificat SERMA est également requis pour les fonctions individuelles !
SERMA - AUTORISATION DE MAINTENANCE ET DE REPARATION RELATIVE A LA SECURITE
Le règlement SERMA est entré en vigueur en Allemagne le 01/04/2024. Pour cela, l'approbation de l'atelier et l'autorisation de l'employé pour accéder aux informations de réparation et d'entretien (RMI) liées au vol et à la sécurité sont requises.
Les ateliers et leurs employés travaillant avec les diagnostics du fabricant d'origine et le service à distance doivent être certifiés SERMA.
Pour plus d'informations sur SERMA, visiter les sites www.wow-portal.com/sermi et www.serma.eu
SERMA - AUTORISATION DE MAINTENANCE ET DE REPARATION RELATIVE A LA SECURITE
Le règlement SERMA est entré en vigueur en Allemagne le 01/04/2024. Cela signifie que l'approbation de l'atelier et l'autorisation de l'employé sont requises pour accéder aux informations de réparation et d'entretien liées au vol et à la sécurité (RMI).
Les ateliers et leurs employés travaillant avec les diagnostics du fabricant d'origine et le service à distance doivent être certifiés SERMA.
Pour plus d'informations sur SERMA, visiter les sites www.wow-portal.com/sermi et www.serma.eu
Fiches de données de sécurité(X)
Poids | 550 g |
Largeur | 100 mm |
Longueur | 190 mm |
Hauteur | 30 mm |
Longueur de câble | 1200 mm |
Température d'utilisation min./max. | 5 jusqu'à 40 °C |
Tension nominale min./max. | 8000 / 30000 mV/CC |