Isolant mince MULTITHERMIC
Isolant mince MULTITHERMIC
MULTITHERMIC 13C
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Couche aluminisée :
- réduit les transferts thermiques dûs au rayonnement.
Couche de ouate :
- réduit les transferts thermiques par conduction,
- affaiblissement acoustique renforcé,
- non nocif, non irritant, non allergique pour le poseur et l’habitant.
Couche de polyester :
- résistance à la déchirure au clou renforcée par les feuilles extérieures de polyester métallisées et armées.
Couche de mousse polyéthylène :
- assure un affaiblissement acoustique performant.
Performances durables :
- imputrescible et inaltérable,
- rapidité de pose et de coupe.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de rouleau | 10 m |
Largeur de la roue | 1,5 m |
Épaisseur | 30 mm |
Nombre de plis | 13 PCS |
Matière | Polyester - PES |
Couleur | Gris argent |
Résistance thermique min. | -40 °C |
Résistance thermique max. | 80 °C |
Perméabilité à la vapeur d'eau | 0.4 g/m²/h |
Zone | 15 m² |
Classe du matériau de construction | B2 |
Poids du revêtement par m² | 715 g |
Poids du produit (par pièce) | 8 kg |
Nombre par palette | 8 PCS |