Isolant mince MULTITHERMIC
Isolant mince MULTITHERMIC
MULTITHERMIC 5C
Art. N° 0681001360
EAN 4045989782307
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Couche aluminisée :
- réduit les transferts thermiques dûs au rayonnement.
Couche de ouate :
- réduit les transferts thermiques par conduction,
- affaiblissement acoustique renforcé,
- non nocif, non irritant, non allergique pour le poseur et l’habitant.
Couche de polyester :
- résistance à la déchirure au clou renforcée par les feuilles extérieures de polyester métallisées et armées.
Couche de mousse polyéthylène :
- assure un affaiblissement acoustique performant.
Performances durables :
- imputrescible et inaltérable,
- rapidité de pose et de coupe.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur de rouleau | 10 m |
Largeur de la roue | 1,5 m |
Épaisseur | 12 mm |
Nombre de plis | 5 PCS |
Matière | PES - Polyester |
Couleur | Couleur alu |
Zone | 15 m² |
Poids du produit (par pièce) | 4750,000 g |
Nombre par palette | 24 PCS |