Isolation contre les bruits de pas
Isolation contre les bruits de pas
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Isolant contre les bruits de pas et frein-vapeur en un seul produit
- Compatible avec les systèmes de chauffage au sol
- Utilisation possible des deux côtés
- Permet de gagner du temps lors de la pose, car le film est appliqué et stratifié en même temps
- Ne pourrit pas, résiste à l'humidité
- Écologique, en fibres mélangées reconditionnées
- Ne contient pas de substances nocives
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
L'isolant contre les bruits de pas est destiné à être posé en même temps que les parquets flottants et les sols stratifiés. Isolant contre les bruits de pas et frein-vapeur en un seul produit.
Vérifier que les valeurs d'humidité résiduelle de la surface sont conformes à la norme DIN 18365 Poser les rouleaux l'un contre l'autre sans laisser d'espace, de sorte à couvrir les zones de chevauchement du film. Pas d'autre colle nécessaire. Si le parquet possède une face rugueuse, le côté film peut aussi être retourné vers le haut (cela n'a aucune incidence sur l'efficacité du frein-vapeur).
Matière | Toile en polypropylène |
Couleur | Tacheté gris |
Epaisseur totale | 2,5 mm |
Longueur | 30 m |
Largeur | 1 m |
Longueur de rouleau | 30 m |
Épaisseur | 2,5 mm |
Poids du revêtement par m² | 300 g |
Allongement longitudinal max. | 25 % |
Allongement diagonal max. | 25 % |
Force de traction longitudinale | 50 N |
Isolation contre les bruits d'impact sans fixation | 16 dB |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!