Jauge de précision
JAUGE D'ÉPAISSEUR DE PRÉCISION, 13BLATT
Art. N° 071351 41
EAN 4011231705035
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Lames de jauge coniques avec dimensions facilement lisibles
- Lames de jauge stockées dans une gaine en plastique de haute qualité
- Vis de serrage pour fixer les lames de jauge
- Outil indispensable là où la mesure traditionnelle est difficile ou impossible
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de la feuille | 12,7 mm |
Longueur de feuille | 100 mm |
Longueur | 105 mm |
Couleur | Bleu |
Matière de la lame | Acier à ressorts |
Nombre de feuilles | 13 PCS |
Épaisseur de lame min./max. | 0,05-1 mm |
Liste des épaisseurs de lame | 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 |