Jean Sagittarius
Jean SAGITTARIUS
JEANS MULTIPOCHES CORDURA DENIM 44
Art. N° M403362427
EAN 4251402773481
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Renfort CORDURA® (extrêmement résistant aux frottements) dans les zones subissant une forte usure
- 13 poches extérieures, poche pour mètre
- Boutons dissimulés pour éviter les rayures
- Genou préformé, renforcé
- Poches de genou, certifiées conformes à la norme EN 14404
CORDURA® est une marque déposée d'INVISTA Technologies S.à.r.l., Suisse.
Certifié Oeko-Tex® 100 - garantit l'absence de produits toxiques pour le corps et l'environnementAjoutez votre touche personnelle : ce produit est personnalisable avec votre logo ou design en broderie et en sérigraphie (impression).
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Noir |
Taille | 50 |
Taille FR/ES/PT/BE | 44 |
Matière | 80 % coton, 17 % polyamide, 3 % élasthanne |
Poids du tissu par m2 | 350 g |
Normes | EN 14404 |
Norme EN | 14404 |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Séchage au sèche-linge à basse température, Repassage à basse température, Ne pas nettoyer à sec |
Taille UK | 34 |