Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Jeu d'outils de surfaçage de siège de joint pour bouchons de vidange 15 pièces

Kit d'outil pour bouchon de vidange, 15 pièces
KIT SURFAC.DE SIEGE DE BOUCH. DE VID

Art. N° 1952004370

EAN 4056807820743

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Jeu d'outils de surfaçage de siège de joint pour bouchons de vidange 15 pièces

Art. N° 1952004370
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
Pour garantir rapidement une étanchéité correcte et optimale du bouchon de vidange sur le carter d'huile.
  • A l'aide des fraises et des guides à expansion, le plan de joint est fraisé avec précision en un temps record et, au même moment, aligné à 90° par rapport au filetage du carter.

  • Idéal lors de l'utilisation de bouchons de vidange surdimensionnés, car il est fréquent qu'un grand taraud manuel ne soit pas exactement perpendiculaire au plan du joint.


Contenu de la livraison :


  • 4 têtes de fraisage avec quatre pans mâle 3/8 pouce, Ø19 mm / Ø21 mm / Ø23 mm / Ø26 mm

  • 1 guide de fixation pour inserts expanseurs

  • 2 inserts expanseurs M12x1,5/M13x1,5

  • 2 inserts expanseurs M14x1,5/M15x1,5

  • 2 inserts expanseurs M16x1,5/M17x1,5

  • 2 inserts expanseurs M18x1,5/M20x1,5

  • 2 clés d'actionnement
Indication

Le fraisage du siège de joint est recommandé à chaque vidange d'huile.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

2922,000 g