Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Jeu de 4 Etais extensibles

Jeu de 4 étais réglables en aluminium
JEU 4 ÉTAIS MONTAGE UNIVERSEL100-175CM

Art. N° 0962980951

EAN 4058794028270

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Jeu de 4 Etais extensibles

Art. N° 0962980951

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Support d’aide au montage à faible encombrement
  • Solide, réalisé en aluminium

  • Réglable en hauteur par crans

  • Blocage de sécurité

  • Munis de patins PVC pivotants antidérapants inclinables

  • Ajustement par rotation du patin

  • Capacité de charges différentes selon les utilisations

  • Poignée en mousse pour un confort de mise en oeuvre

  • Utilisable sur pente jusqu’à 65°

  • Testé TUV
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge

50 kg

Longueur min./max.

100-175 cm

Pente de toit max.

65 Degré

Poids du produit (par pièce)

1062,000 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques