Jeu de chasse-goupilles 6 pièces
Pointeau, assortiment de 6 pièces
JEU DE CHASSE-GOUPILLES, 6-TLG
Art. N° 071463 41
EAN 4011231720137
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Acier au chrome vanadium autotrempant
Têtes d’impact de sécurité trempées
Empêchent que la tête d'impact ne se déforme ou ne se fracture.
Tige entièrement trempée
Particulièrement robuste et résistant à l'usure.
Conformément à la norme DIN 6450, forme C
Tête de frappe trempée
Contenu : 6 chasse-goupilles, diamètres : 2, 3, 4, 5, 6, 8
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Nombre de pièces de l'assortiment | 6 PCS |
CHASSE-GOUPILLES, Ø2MM
CHASSE-GOUPILLES, Ø3MM
CHASSE-GOUPILLES, Ø4MM
CHASSE-GOUPILLES, Ø5MM
CHASSE-GOUPILLES, Ø6MM
CHASSE-GOUPILLES, Ø8MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».