Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Jeu de clés à poignée en T

Tournevis à poignée en T douille hexagonale 5 pièces
JEU DE 5 CLES MALE EN T METALLIQUES

Art. N° 0715335100

EAN 4045989049738

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Jeu de clés à poignée en T

Art. N° 0715335100

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour douilles hexagonales avec trois empreintes

Tailles de clé/mm


3 - 4 - 5 - 6 - 8

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

5 PCS

Jeu de clés à poignée en T comprenant:
0 x
Clé à poignée en T

CLE MALE EN T METALLIQUE 3MM

Description: Pour douilles hexagonales avec trois empreintes
Quantité: 0 x
0 x
Clé à poignée en T

CLE MALE EN T METALLIQUE 4MM

Description: Pour douilles hexagonales avec trois empreintes
Quantité: 0 x
0 x
Clé à poignée en T

CLE MALE EN T METALLIQUE 5MM

Description: Pour douilles hexagonales avec trois empreintes
Quantité: 0 x
0 x
Clé à poignée en T

CLE MALE EN T METALLIQUE 6MM

Description: Pour douilles hexagonales avec trois empreintes
Quantité: 0 x
0 x
Clé à poignée en T

CLE MALE EN T METALLIQUE 8MM

Description: Pour douilles hexagonales avec trois empreintes
Quantité: 0 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques