Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Jeu de clés hexagonales 2C à poignée en T 6 pcs avec rack métallique

Jeu tournevis 2C 6 pans mâle poignée T avec rack métal 6 p.
JEU CLE T MAL ROTUL 6PCS SUPP METAL

Art. N° 0613114060

EAN 4099618028137

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Jeu de clés hexagonales 2C à poignée en T 6 pcs avec rack métallique

Art. N° 0613114060
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
Doté d'une poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite

Ergonomie optimale


  • La forme concave de la poignée en T permet un travail confortable

  • La poignée bimatière garantit une excellente prise en main et réduit la fatigue lors du travail


Trouvez rapidement la taille de tournevis appropriée


  • Les symboles moulés de grande taille facilitent la recherche de la taille d'embout souhaitée

  • La bague en plastique colorée selon le code couleur Würth simplifie l'identification


Polyvalent


  • Le côté court est adapté aux espaces restreints et pour un effet levier accru


Vitesse et précision


  • La zone à rotation rapide avec rainures et petite collerette permet d'augmenter la vitesse de travail

  • Empêche également les doigts de glisser

  • Avec pointe noire pour une précision de positionnement élevée

  • Avec tête sphérique et un angle de travail de 25°, réf 06131145, 06131146, 06131148


Toujours prêt quand vous en avez besoin


  • Le trou débouchant permet d'accrocher la poignée en T sur un crochet mural

  • Rack métallique utilisable comme support d'établi ou pour montage mural


Résistance accrue à la corrosion


  • La lame chromée mate augmente la résistance à la corrosion
Domaine d'application
① Poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite
② Repose-main concave pour une ergonomie optimale
③ Symboles de grande taille pour trouver rapidement la taille de tournevis souhaitée
④ Trou débouchant pour l'accrochage sur un crochet mural
⑤ Zone à rotation rapide avec rainures pour une vitesse de travail accrue et pour empêcher les doigts de glisser
⑥ Lame chromée mate pour une résistance accrue à la corrosion
⑦ Pointe noire pour une précision d'ajustement élevée
⑧ Bague en plastique avec code couleur Würth pour une identification rapide de la taille de tournevis souhaitée
⑨ Côté court adapté aux espaces restreints et pour un effet levier accru
⑩ Tête sphérique avec un angle de travail d'environ 25°
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le serrage de vis et d'écrous, par exemple dans les travaux de réparation et d'entretien sur les bicyclettes et les véhicule à moteur, la construction de moteurs et/ou une utilisation industrielle et commerciale

Nombre de pièces de l'assortiment

6 PCS

Jeu de clés hexagonales 2C à poignée en T 6 pcs avec rack métallique comprenant:
1 x
Clé hexagonale 2C à tête sphérique et poignée en T avec tournevis latéral

CLE EN T 6PANS MALE ROTULE 5X185

Description:
5 mm
Doté d'une poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite
Quantité: 1 x
1 x
Clé hexagonale 2C à tête sphérique et poignée en T avec tournevis latéral

CLE EN T 6PANS MALE ROTULE 6X185

Description:
6 mm
Doté d'une poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite
Quantité: 1 x
1 x
Clé hexagonale 2C à tête sphérique et poignée en T avec tournevis latéral

CLE EN T 6PANS MALE ROTULE 8X185

Description:
8mm
Doté d'une poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite
Quantité: 1 x
1 x
Clé hexagonale bicomposant à poignée en T avec tournevis latéral

CLE EN T 6PANS MALE 2,5X174

Description:
2,5 mm
Doté d'une poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite
Quantité: 1 x
1 x
Clé hexagonale bicomposant à poignée en T avec tournevis latéral

CLE EN T 6PANS MALE 3X174

Description:
3 mm
Doté d'une poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite
Quantité: 1 x
1 x
Clé hexagonale bicomposant à poignée en T avec tournevis latéral

CLE EN T 6PANS MALE 4X174

Description:
4 mm
Doté d'une poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.