Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé mixte à cliquet métrique 5 pièces avec empreinte POWERDRIV®

Assortiment clés mixtes à cliquet, droites, 5 pcs
JEU-DE-CLES-MIXTES-A-CLIQUET-5PCS

Art. N° 0714251100

EAN 4011231714181

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clé mixte à cliquet métrique 5 pièces avec empreinte POWERDRIV®

Art. N° 0714251100
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
Outil ZEBRA® de qualité professionnelle avec côté œil ultrafin pour les espaces restreints

Assortiment pratique de 5 pièces avec clés mixtes à cliquet métriques et support mural


  • Clés mixtes à cliquet de haute qualité dans un assortiment de 5 pièces

  • Le support en plastique pratique pour montage mural avec vis permet un rangement clair des clés mixtes à cliquet

  • Equipement de base idéal pour l'atelier


Outil spécial avec un côté œil et un côté fourche


  • Le côté fourche extrêmement résistant avec déport de 15° desserre même les vis grippées

  • Le cliquet sur le côté œil droit sert à serrer les types de vis les plus courants

  • Le côté œil est finement denté avec 72 dents pour un serrage rapide et sans effort

  • Pour changer le sens de rotation, il suffit de tourner la clé. Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage


Qualité très élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium

  • Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une prise en main sûre, même avec des mains huileuses

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité de la clé mixte à cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage
Indication

Cet outil spécial ne peut pas être utilisé au-delà du couple maximal. Les clés ne peuvent donc être utilisées que pour desserrer les boulons jusqu'à une certaine limite.

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

5 PCS

Clé mixte à cliquet métrique 5 pièces avec empreinte POWERDRIV® comprenant:
1 x
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®

CLE-MIXTE-A-CLIQUET-8MM

Description:
8mm
Forme droite et fine, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®

CLE-MIXTE-A-CLIQUET-10MM

Description:
10mm
Forme droite et fine, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®

CLE-MIXTE-A-CLIQUET-13MM

Description:
13mm
Forme droite et fine, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®

CLE-MIXTE-A-CLIQUET-17MM

Description:
17mm
Forme droite et fine, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Quantité: 1 x
1 x
Clé mixte à cliquet métrique Avec empreinte POWERDRIV®

CLE-MIXTE-A-CLIQUET-19MM

Description:
19mm
Forme droite et fine, outil de qualité professionnelle ZEBRA®
Quantité: 1 x