Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Jeu de compresseur à ressort intérieur

Jeu compresseur à ressort intérieur
COMPRESSEUR DE RESSORT INTERNE

Art. N° 1952003615

EAN 4062856072491

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Jeu de compresseur à ressort intérieur

Art. N° 1952003615
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
Idéal pour les espaces restreints lors de la pose et de la dépose des ressorts hélicoïdaux des essieux arrière
  • Convient pour une utilisation sur les véhicules dotés d'une toute petite ouverture sur la suspension arrière, p. ex. VW Touran, Citroën C3, Skoda Octavia et Peugeot 107

  • Permet de gagner du temps et de l'argent en éliminant le besoin de retirer et de remonter le bras de support

  • L'inclinaison des lames de ressort s'adapte de manière optimale à la forme du ressort et assure une retenue sécurisée

  • Le guidage interne des coupelles empêche le ressort de sortir


Contenu de la livraison


  • 1 unité de base de compresseur à ressort, 1 600 kg

  • 1 jeu de lames de ressort diamètre 90-120 mm, 2 pièces

  • 1 jeu de lames de ressort diamètre 120-140 mm, 2 pièces

  • 2 verrous de lame de ressort

  • 1 goupille de verrouillage de lame de ressort

  • 1 support mural
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient à BMW, Ford, VW, Skoda, Seat, Audi, Mercedes et à d'autres constructeurs

  • Charge maximale 1 600 kg (15 690 N)

Force de tension

15690 N

Diamètre de ressort min./max.

90-140 mm

Nombre de pièces de l'assortiment

9 PCS

Matière

Acier trempé