Jeu de pieds de table
Jeu de pieds de table, aluminium
TIBEIN-ALU/GERIFF-D60-(710-740MM)
Art. N° 0683360051
EAN 4038898466017
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En deux parties : montage et démontage final rapide du piètement à des fins de transport en démontant les pieds des plaques de fixation
- Grande plaque de fixation en aluminium moulé
- Robuste, elle peut également être posée au centre entre deux plateaux de table
- Les pieds de table sont meulés avant la finition et affichent une surface de haute qualité
Joint bord à bord entre la plaque de montage et le pied de table
- Joints positifs porteurs
- Montage final sans avoir à tourner les pieds de table
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Fiches de données de sécurité(X)
Placer les pieds de table sur les platines de fixation et serrer avec la clé Allen.
![]() | |
Matière | Aluminium |
Structure de la surface | Strié |
Forme | Rond |
Diamètre (Ø) | 60 mm |
Hauteur min./max. | 705-735 mm |
Capacité de charge | 300 kg |