Jeu de tournevis 2C TX à poignée en T 7 pcs avec rack métallique
Jeu tournevis 2C TX 6 poignée en T avec rack métallique 7 pcs
JEU CLE EN T TX MALE 7PCS SUPPORT METAL
Art. N° 0613119070
EAN 4099618028151
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ergonomie optimale
- La forme concave de la poignée en T permet un travail confortable
- La poignée bimatière garantit une excellente prise en main et réduit la fatigue lors du travail
Repérage rapide de la taille de tournevis appropriée
- Les symboles moulés de grande taille facilitent la recherche de la taille d'embout souhaitée
- La bague en plastique colorée selon le code couleur Würth simplifie l'identification
Polyvalence
- Le côté court est adapté aux espaces restreints et pour un effet levier accru
Vitesse et précision
- La zone à rotation rapide avec rainures et petite collerette permet d'augmenter la vitesse de travail
- Empêche également les doigts de glisser
- Avec pointe noire pour une précision de positionnement élevée
Toujours prêt quand vous en avez besoin
- Le trou débouchant permet d'accrocher la poignée en T sur un crochet mural
- Rack métallique utilisable comme support d'établi ou pour montage mural
Résistance accrue à la corrosion
- La lame chromée mate augmente la résistance à la corrosion
![]() | ||
| ① Poignée asymétrique bicomposant pour une meilleure prise en main et une transmission de puissance parfaite ② Repose-main concave pour une ergonomie optimale ③ Symboles de grande taille pour trouver rapidement la taille de tournevis souhaitée ④ Trou débouchant pour l'accrochage sur un crochet mural ⑤ Zone à rotation rapide avec rainures pour une vitesse de travail accrue et pour empêcher les doigts de glisser ⑦ Lame chromée mate pour une résistance accrue à la corrosion ⑥ Pointe noire pour une précision d'ajustement élevée ⑧ Bague en plastique avec code couleur Würth pour une identification rapide de la taille de tournevis souhaitée ⑨ Côté court adapté aux espaces restreints et pour un effet levier accru | ||
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le serrage de vis et d'écrous, par exemple dans les travaux de réparation et d'entretien sur les bicyclettes et les véhicule à moteur, la construction de moteurs et/ou une utilisation industrielle et commerciale
Nombre de pièces de l'assortiment | 7 PCS |
CLE EN T MALE TX 10X124
CLE EN T MALE TX 15X124
CLE EN T MALE TX 20X235
CLE EN T MALE TX 25X235
CLE EN T MALE TX 30X235
CLE EN T MALE TX 40X235
CLE EN T MALE TX 45X235
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».