Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Joint cuivre métallo-plastique forme C

JOINT CU MET/PL 7603/C 16X20

Art. N° 046216 20

EAN 4045989076376

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Joint cuivre métallo-plastique forme C

Art. N° 046216 20

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Les joints cuivre métallo-plastique forme C sont des éléments d'étanchéité utilisés principalement dans les installations de plomberie, de chauffage mais aussi de mécanique.
Joint à remplacer après chaque vidange moteur.
  • Étanchéité fiable : assurent une jointure étanche entre les raccords ou les tubes pour éviter les fuites.

  • Résistance à la corrosion : le cuivre est naturellement résistant à la corrosion, ce qui prolonge la durée de vie du joint.

  • Facilité d'installation : s'installe facilement et rapidement sans nécessiter d'outils spéciaux.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationLes joints cuivre métallo-plastique forme C sont un choix idéal pour les professionnels cherchant une solution d'étanchéité efficace dans les applications suivantes :
  • Plomberie domestique : our les installations de tuyauterie d'eau potable et de chauffage.

  • Industrie du chauffage : pour les systèmes de chauffage central et de climatisation.

  • Applications industrielles : utilisation dans les installations où une étanchéité fiable est essentielle.


Ces joints sont utilisés pour sceller les raccords et les tubes dans diverses applications, y compris :
  • Tuyauterie d'eau potable

  • Tuyauterie de chauffage central

  • Tuyauterie industrielle et commerciale
Mode d'emploiPréparez la surface : assurez-vous que les surfaces des raccords ou des tubes sont propres et sèches.
Placez le joint : insérez le joint forme C dans le raccord ou autour du tube.
Assemblez les pièces : assemblez les raccords ou les tubes comme prévu dans votre installation.
Vérification : assurez-vous que le joint est correctement positionné et qu'il n'y a pas de déformation excessive.

Diamètre extérieur (d2)

20 mm

Diamètre intérieur (d1)

16 mm

Matière

Cuivre

Forme

C

DIN

7603