Joint d'étanchéité, aluminium, forme A
Joint aluminium massif forme A DIN 7603
JOINT-DIN7603-ALU-A-14X18X1,5
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Une rondelle en aluminium peut être utilisée partout (sauf en présence de certains acides forts) en raison de sa résistance à la corrosion.
- Grâce à un préchauffage spécial, la structure de la rondelle métallique s'assouplit davantage pour que, sous l'effet de la pression, elle puisse s'intégrer dans toutes les irrégularités des pièces à visser ensemble.
Lors de l'utilisation des joints d'étanchéité, noter que les dimensions indiquées correspondent aux diamètres intérieurs et extérieurs – si l'espace est restreint, le diamètre interne est déterminant ; une rondelle 10x12 peut être remplacée par une rondelle 10x14 ou même une rondelle 10x16, par exemple.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Forme | A |
Taille nominale | 14x18mm |
Diamètre intérieur (d1) | 14,2 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 17,9 mm |
Épaisseur (h1) | 1,5 mm |
Numéro de pièce de rechange d'origine | BMW: 07119964200, Mercedes: 007 603 014100, VW/Audi: N.013 814.2 |
Résistance thermique max. | 200 °C |
DIN | 7603 |
Convient pour filetage extérieur (impérial) | R 1/4pouce |