Joint d'étanchéité en cuivre forme A
JOINT-DIN7603-CU-A-14X20X1,5
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Une rondelle en cuivre peut être utilisée partout (sauf en présence de certains acides forts) en raison de sa résistance à la corrosion. Grâce à un préchauffage spécial, la structure de la rondelle métallique s'assouplit davantage pour que, sous l'effet de la pression, elle puisse s'intégrer dans toutes les irrégularités des pièces à visser ensemble.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre extérieur (d2) | 19,9 mm |
Diamètre intérieur (d1) | 14,2 mm |
Épaisseur (h1) | 1,5 mm |
Taille nominale | 14x20mm |
Matière | Cuivre |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | A |
DIN | 7603 |
Résistance thermique max. | 300 °C |
Numéro de pièce de rechange d'origine | Chrysler: 05073946AA, Daewoo: 09160-14003, Mazda: 9956-41-400, Mercedes: 007 603 014106, Opel: 20 91 046, Suzuki: 09168-14015-666, VW/Audi: N.013 849.2 |
Convient pour filetage extérieur (impérial) | R 1/4pouce |