Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Joint d'étanchéité en cuivre forme A

JOINT-DIN7603-CU-A-24X30X2

Art. N° 046024 30

EAN 4011231390163

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Joint d'étanchéité en cuivre forme A

Art. N° 046024 30

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Une rondelle en cuivre peut être utilisée partout (sauf en présence de certains acides forts) en raison de sa résistance à la corrosion. Grâce à un préchauffage spécial, la structure de la rondelle métallique s'assouplit davantage pour que, sous l'effet de la pression, elle puisse s'intégrer dans toutes les irrégularités des pièces à visser ensemble.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre extérieur (d2)

29,9 mm

Diamètre intérieur (d1)

24,3 mm

Épaisseur (h1)

2 mm

Taille nominale

24x30mm

Matière

Cuivre

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Forme

A

DIN

7603

Résistance thermique max.

300 °C