Joint d'étanchéité en cuivre forme A
JOINT-DIN7603-CU-A-26X32X2
Art. N° 046026 32
EAN 4011231390248
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Une rondelle en cuivre peut être utilisée partout (sauf en présence de certains acides forts) en raison de sa résistance à la corrosion. Grâce à un préchauffage spécial, la structure de la rondelle métallique s'assouplit davantage pour que, sous l'effet de la pression, elle puisse s'intégrer dans toutes les irrégularités des pièces à visser ensemble.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre extérieur (d2) | 31,9 mm |
Diamètre intérieur (d1) | 26,3 mm |
Épaisseur (h1) | 2 mm |
Taille nominale | 26x32mm |
Matière | Cuivre |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | A |
DIN | 7603 |
Résistance thermique max. | 300 °C |
Numéro de pièce de rechange d'origine | Mercedes: 007 603 026101 |