Joint d'étanchéité en cuivre forme A
JOINT-DIN7603-CU-A-30X36X2
Art. N° 046030 36
EAN 4011231390422
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Une rondelle en cuivre peut être utilisée partout (sauf en présence de certains acides forts) en raison de sa résistance à la corrosion. Grâce à un préchauffage spécial, la structure de la rondelle métallique s'assouplit davantage pour que, sous l'effet de la pression, elle puisse s'intégrer dans toutes les irrégularités des pièces à visser ensemble.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre extérieur (d2) | 35,9 mm |
Diamètre intérieur (d1) | 30,3 mm |
Épaisseur (h1) | 2 mm |
Taille nominale | 30x36mm |
Matière | Cuivre |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme | A |
DIN | 7603 |
Résistance thermique max. | 300 °C |
Numéro de pièce de rechange d'origine | Mercedes: 007 603 030101, VW/Audi: N.043 851.1 |
Convient pour filetage extérieur | 30x1,5mm |
Convient pour filetage extérieur (impérial) | R 7/8pouce |