Joint torique, impérial
Joint torique en pouces ISO 3601
JOINT-TOR-ISO3601/1-B-NBR70-12,37X2,62
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- En Perbunan N (caoutchouc nitrile) PN 70 ±5
- Résistance thermique : -35 °C à +120 °C
- Faible encombrement, facile à installer, éléments d'étanchéité fiables.
- Résiste à toutes les huiles minérales, à la graisse, à l'eau chaude, à la vapeur, à l'air comprimé et aux acides dilués.
Fiches de données de sécurité(X)
Assure une bonne étanchéité sur des éléments mobiles et statiques
- Ateliers de réparation pour véhicules motorisés et machines agricoles
- Transporteurs
- Autocaristes
- Parcs automobile
- Engins de chantier
- Ateliers d'entretien et de réparation
- Génie mécanique, etc.
Diamètre intérieur (d1) | 12,37 mm |
Épaisseur (h1) | 2,62 mm |
ISO | 3601-1 |
Design | Impérial |
Matière | NBR (caoutchouc nitrile-butadiène) |
Finition | Brut |
Dureté Shore A | 70 +/-5 |
Résistance thermique min./max. | -30 à 100 °C |
Conforme à la norme RoHS | Oui |