Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit DCL BBC V4 Ø67 mm + douille E 27

KIT DCL BBC V4 MULTIMAT Ø67 + DOUILLEE27

Art. N° 0975170150

EAN 4061975365200

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Kit DCL BBC V4 Ø67 mm + douille E 27

Art. N° 0975170150

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Solution complète pour la suspension de luminare
  • Pour un montage sur faux plafonds

  • Permet la suspension d'une charge maxi de 25 kg conformément à la norme NF C 15-100

  • Boîte Ø67 mm profondeur 50 mm avec douille DCL E27 et fiche 2P+T

Equipé de griffes métalliques pour le maintien dans tous types de matériaux


  • 4 entrées Ø16 à Ø25 mm

  • Le piton est solidaire du couvercle

  • Fixation du couvercle rapide et finition parfaite

  • Volume intérieur du boîtier optimisé
EN 60670
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour les domaines tertiaires et résidentiels

Convient pour épaisseur de panneau

12 - 30 mm

Diamètre de trou de fraisage

68mm

Nombre de pièces de l'assortiment

3 PCS

Matière

Polypropylène - PP

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Connecteur ELMO®, sans vis, compact

CONN. MINI SPLE/RGDE 2E.KOMPAKT PLUS

Les fils de cuivre rigides peuvent être insérés sans qu'il faille soulever le levier d'activation : plus facile d'utilisation.
x 100 pcs
Connecteur ELMO®, sans vis, compact

CONN. MINI SPLE/RGDE 3E.KOMPAKT PLUS

Les fils de cuivre rigides peuvent être insérés sans qu'il faille soulever le levier d'activation : plus facile d'utilisation.
x 100 pcs
Connecteur ELMO®, sans vis, compact

CONN. MINI SPLE/RGDE 5E.KOMPAKT PLUS

Les fils de cuivre rigides peuvent être insérés sans qu'il faille soulever le levier d'activation : plus facile d'utilisation.
x 50 pcs
Adaptateur A2 pour scie-cloche Avec foret à centrer

ADAPTATEUR-A2-(32-200 MM)

x 1 pcs
Scie-cloche Longlife & Speed HSSCo8 bimétal

SCIE-CLOCHE ZEBRA HSS BIMETAL D. 67

Développé pour l'acier et l'acier inoxydable : Perçage extrêmement rapide et longue durée de vie, même sur l'acier inoxydable massif
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques