Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Kit IP-FIX clip - KIT IP-FIX CLIP D 6 MM LONGUEUR 3M Kit IP-FIX clip - KIT IP-FIX CLIP D 6 MM LONGUEUR 3M Kit IP-FIX clip - KIT IP-FIX CLIP D 6 MM LONGUEUR 3M
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/rh0wEOuzQQA

Kit IP-FIX clip - KIT IP-FIX CLIP D 6 MM LONGUEUR 3M - 1
Kit IP-FIX clip - KIT IP-FIX CLIP D 6 MM LONGUEUR 3M - 2
Kit IP-FIX clip - KIT IP-FIX CLIP D 6 MM LONGUEUR 3M - 3

Kit IP-FIX clip

KIT IP-FIX CLIP D 6 MM LONGUEUR 3M

Art. N° 5255000902

EAN 4065746799430

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Kit IP-FIX clip

Art. N° 5255000902

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour la suspension d'équipements à la verticale à partir du système de supportage par câble tendu à l'horizontale IP-FIX.
Kit prêt-à-l'emploi composé d'un IP-FIX clip prémonté avec une longueur de câble et de l'attache autobloquante SW W-FIX.
Système de connexion rapide et sécurisée, l'IP-FIX clip permet de suspendre un équipement à la verticale à partir du câble IP-FIX 6 mm.

Polyvalence et flexibilité maximale :


  • Le clip peut être déplacé le long du câble : position ajustable horizontalement,

  • Ajustement de la hauteur de suspension grâce à l'attache.

Création d'un point de reprise de charge ultra-rapide et sécurisé :


  • Système de mâchoires permettant de maintenir le clip en place.

Système ergonomique manipulable avec port de gants sans difficulté.
Suspension verticale avec une finition discrète et esthétique.
Mise en place simple, rapide et sans outil.
Charge de travail de 35 kg maximum.
IndicationL'IP-FIX clip est à UTILISER UNIQUEMENT pour suspension sur le câble IP-FIX 6 mm Art. N° 5255 000 905 et 906.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour la suspension d'éléments à la verticale en un ou plusieurs points sur câble tendu à l'horizontale IP-FIX.
Pour la suspension de luminaires, chemins de câbles, ilots acoustiques, gaines ou autres applications dans le domaine électrique ou CVC (climatisation ventilation chauffage).
Mode d'emploi1. Presser sur les ailettes pour ouvrir les mâchoires internes du clip.
2. Insérer le clip sur le câble (encoche prévue).
3. Effectuer un 1/4 de tour et la suspension est installée.
4. Suspendez l'équipement en réalisant une boucle de suspension avec l'attache fournie.
La position du clip peut être ajustée en pressant à nouveau sur les ailettes et en faisant glisser le système le long du câble.
L'IP-FIX clip ne doit pas être installé avec un angle supérieur à 60° par rapport à l'horizontale.

Diamètre de corde

1,5 mm

Hauteur (H)

45 mm

Longueur de câble métallique

3 m

Charge admissible

35 daN

Matière

Zinc-aluminium

Longueur (LG)

45 mm

Poids du produit (par pièce)

129,000 g

Largeur (B)

23 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince de tension dynamométrique pour câble IP-FIX.

PINCE DE TENSION DYNAMOMETRIQUE IP-FIX

Permet de tendre le câble IP-FIX 6 mm jusqu'à 100 kg pour le montage à l'horizontale entre 2 points de fixation (IPN par exemple).
x 1 pcs
Attache IP-FIX pour câble métallique 6 mm

ATTACHE IP-FIX CABLE HORIZONTAL D 6 MM

Pour la création de structures de supportage par tension de câbles à l'horizontale.
x 20 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Platine dancrage murale pour câble IP-FIX

PLATINE ANCRAGE MURAL CABLE IP-FIX 340KG

Pour la création d'un point de fixation au niveau d'un mur béton ou d'une poutre en bois.
x 20 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques