Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit attache Ø 1,5 mm + embout équerre 90°

Attache kit D 1,5 mm et 90° embout équerre
KIT 3M CABLE1.5 EQUERRE 901ATT1.5 MM

Art. N° 5255001091

EAN 4053479360478

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Kit attache Ø 1,5 mm + embout équerre 90°

Art. N° 5255001091

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Kit avec embout équerre 90° pour une installation rapide
  • Différents kits permettant de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 35 kg

  • Chaque kit est équipé d'une attache et d'une longueur de câble différente

  • Diamètre du trou de passage dans l'embout équerre : 7,5 mm.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Permet de réaliser des installations dans le béton, l'acier ou le bois

Diamètre

1,5 mm

Longueur

3 m

Nombre de pièces de l'assortiment

2 PCS

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques