Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit attache Ø 1,5 mm + embout fileté M6

Attache kit D 1,5 mm et M6 embout fileté
KIT 5M CABLE Ø1.5MM EMB M6 1 ATT 1.5

Art. N° 5255001022

EAN 4053479357553

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Kit attache Ø 1,5 mm + embout fileté M6

Art. N° 5255001022

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Kit avec embout fileté pour une installation rapide
  • 3 kits différents permettant de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 35 kg

  • Chaque kit est équipé d'une attache et d'une longueur de câble de 1, 3 et 5 mètres

  • Fixation de l'embout fileté au plafond par l'intermédiaire d'une cheville pour béton
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le montage de système d'éclairage, pancartes signalétiques, tuyau de chauffage, ventilation, chemin de câble

Diamètre

1,5 mm

Longueur

5 m

Nombre de pièces de l'assortiment

2 PCS

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques