Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit attache Ø 1,5 mm + embout simple mousqueton

Attache kit D 1,5 mm et embout simple mousqueton
KIT 3M CABLE1.5 SPLE MOUSQU. 1ATT 1.5

Art. N° 5255001061

EAN 4053479360201

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Kit attache Ø 1,5 mm + embout simple mousqueton

Art. N° 5255001061

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Kit avec embout simple mousqueton pour une installation rapide
  • Kit permettant de réaliser des montages avec des charges légères jusqu'à 35 kg

  • Le kit est composé d'une attache et d'une longueur de câble

  • Idéal pour les équipements nécessitant un entretien ou un démontage régulier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Système d'attache pour les chemins de câbles, étriers, clips

Diamètre

1,5 mm

Longueur

3 m

Nombre de pièces de l'assortiment

2 PCS

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques