Kit attaches et bobine de câble W-FIX
Attache kit W-FIX et bobine
KIT 100ATT 1.5 1 BOB 1.5 LG150 M
Art. N° 5255001110
EAN 4053479360645
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Kit composé des attaches pour fixation rapide et du câble W-FIX correspondant.
Une seule référence pour un kit complet.
Les attaches acceptent des charges jusqu'à 70 kg (Ø 2,5 mm).
Système autobloquant.
Réglage de la longueur sans outil.
2 modèles de kits disponibles :
- le kit Art. N° 5255 001 110 comprend 100 attaches et 1 bobine de câble en Ø 1,5 mm,
- le kit Art. N° 5255 001 111 comprend 100 attaches et 1 bobine de câble en Ø 2,5 mm.
Fiches de données de sécurité(X)
Suspension par câble de chemins de câbles, cassettes de climatisation, gaines, luminaires, tuyaux d'aération et de chauffage, etc.
Diamètre | 1,5 mm |
Nombre de pièces de l'assortiment | 101 PCS |
BOBINE DE CÂBLE 1.5MM LGR 150M
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».