Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit azote de détection des fuites de climatisation

Kit azote de détection des fuites de climatisation
KIT DE DÉTECTION AZOTE

Art. N° 0964764760

EAN 4053479655550

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Kit azote de détection des fuites de climatisation

Art. N° 0964764760

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Permet de mettre le circuit de climatisation sous pression avec de l’azote afin de tester son étanchéité
  • Permet la mise sous pression du circuit avec de l’azote évite la propagation de gaz réfrigérant dans l’atmosphère

  • Le kit azote fonctionne aussi bien avec des bouteilles d’azote hydrogéné jetables qu’avec des grandes bouteilles d’azote hydrogéné d’atelier

  • Livré sans azote

  • Un emplacement est néanmoins prévu dans la mallette pour une bouteille jetable de 1 L
IndicationAttention, les raccords fournis dans ce kit ne sont pas compatibles avec les véhicules équipés d'un système de climatisation fonctionnant au gaz R744 (CO²).
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Permet de détecter les fuites présentes dans le circuit A/C des véhicules. Le circuit est mis sous pression avec de l’azote hydrogéné par l’intermédiaire du kit de détection


La pression du circuit A/C est ensuite contrôlée grâce au manomètre fourni


L’utilisation d’azote hydrogéné rend possible la détection des fuites à l’aide de notre détecteur électronique

Mode d'emploi

Tirer le circuit de climatisation au vide avec une machine de climatisation


Brancher le kit au circuit au circuit A/C du véhicule


Utiliser la vanne de régulation pour obtenir la pression de test désirée (entre 8 et 12 bar, max. 15 bar)


Fermer la vanne sur le flexible. Superposer l’aiguille rouge sur l’aiguille noire présente sur le manomètre et laisser sous pression pendant 10 à 15 min


Si la pression a chuté, chercher la fuite à l’aide d’un détecteur électronique de gaz approprié pour l’hydrogène


Lorsque l’origine de la fuite a été détectée, décharger la pression et débrancher le kit

Nombre de pièces de l'assortiment

7 PCS

Poids du produit (par pièce)

3500,000 g

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques