Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit baguette tire-fils 16m

kit baguettes tire-fil 16m

Art. N° 0975809100

EAN 4045989828432

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Kit baguette tire-fils 16m

Art. N° 0975809100

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour des endroits difficilement accessibles
  • Kit composé de 29 éléments

  • L'utilisateur compose sa baguette en fonction de ses besoins en rigidité

  • Résistance à la traction : 200Kg

  • Filetage : M6

Plusieurs baguettes de couleurs et de diamètre différents


  • Noir : Ø6mm rigide

  • Rouge : Ø5mm semi-rigide

  • Jaune : Ø4mm flexible
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Passage de câbles dans les faux-pfafonds, cloison creuse, les gaines

Nombre de pièces de l'assortiment

29 PCS

Kit baguette tire-fils 16m comprenant:
Kit baguette tire fils de rechange
0 x
Kit baguette tire fils de rechange

baguette noire fibre Ø6mm x 1m

Description:
Noir Diamètre: 6 mm
Pièces de rechanges pour kit baguette tire-fils 16m
Quantité: 0 x
0 x
Kit baguette tire fils de rechange

KIT 2 BAGUETTES ROUGE FIBRE Ø5MM X 1M

Description:
Rouge Diamètre: 5 mm
Pièces de rechanges pour kit baguette tire-fils 16m
Quantité: 0 x
0 x
Kit baguette tire fils de rechange

KIT 2 BAGUETTES JAUNE FIBRE Ø4MM X 1M

Description:
Jaune Diamètre: 4 mm
Pièces de rechanges pour kit baguette tire-fils 16m
Quantité: 0 x
Kit baguette tire fils de rechange
0 x
Kit baguette tire fils de rechange

baguette fluo fibre Ø5mm x 1m

Description:
Blanc Diamètre: 5 mm
Pièces de rechanges pour kit baguette tire-fils 16m
Quantité: 0 x
Kit baguette tire fils de rechange
0 x
Kit baguette tire fils de rechange

baguette opaque nylon Ø5mm x 1m

Description:
Blanc laiteux Diamètre: 5 mm
Pièces de rechanges pour kit baguette tire-fils 16m
Quantité: 0 x
Embout magnétique
0 x
Embout magnétique

embout aimant

Description: Embout magnétique
Quantité: 0 x
0 x
Lampe LED pour kit baguette

lampe LED

Description: Permet l'éclairage dans les endroits sombres
Quantité: 0 x
0 x
Chaussette de tirage M6

chaussette de tirage 6-10mm

Description:
Diamètre min./max.: 6-10 mm Longueur: 185 mm
Tirer les câbles électriques
Quantité: 0 x
0 x
Chaussette de tirage M6

chaussette de tirage 11-15mm

Description:
Diamètre min./max.: 11-15 mm Longueur: 200 mm
Tirer les câbles électriques
Quantité: 0 x
Embout de guidage
0 x
Embout de guidage

embout de guidage

Description: Embout de guidage
Quantité: 0 x
Pièces de rechanges pour kit baguette tire-fils 16m
0 x
Pièces de rechanges pour kit baguette tire-fils 16m

kit 2 baguettes fibre Ø4 & Ø5mmx1m

Description: Kit 2 baguettes fibre Ø4 et Ø5mmx1m raccord rotule
Quantité: 0 x
0 x
Aimant avec embout flexible

kit aimant avec embout flexible

Description: Permet l'accès dans des endroits difficile
Quantité: 0 x
0 x
Kit chaînette + aimant

kit chainette + aimant

Description: Contourner un obstacle dans les endroits difficiles d'accès
Quantité: 0 x
0 x
Kit 7 embouts

kit 7 embouts

Description: 7 embouts essentiels
Quantité: 0 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques