Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Kit baguette tire-fils 6 m

Kit baguette tire-fils 6 m
KIT BAGUETTE TIRE-FIL 6 M

Art. N° 0975813200

EAN 4056807782751

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Kit baguette tire-fils 6 m

Art. N° 0975813200

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le passage des câbles dans les murs en plaque de plâtre, les faux plafonds et les conduits sous le plancher

Raccordement facile des tiges (1 m) et des accessoires à l'aide de filetage M6



Le kit est livré dans une mallette pour une utilisation pratique et un transport facile



Contenu du kit :


4x tiges noires Ø 6,6 mm 1 000 mm, 2x tiges rouges Ø 5,6 mm 1 000 mm, 1x base avec bague, 1x tête cylindrique bombée, 1x extension blanche Ø 4 mm avec raccord à filetage mâle-femelle, 1x aimant, 1x chaîne à billes 0,5 m, 1x adaptateur


femelle-femelle, 1 mallette

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour l'installation de câbles dans les faux plafonds en plaque de plâtre, les planchers surélevés et les conduits

Nombre de pièces de l'assortiment

12 PCS

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques