Kit d'adaptateurs, trois pièces pour AIRCO-BAG
Kit d'adaptateurs pour récipients hermétiques
KIT ADAPTATEURS POUR AIRCOBAG
Art. N° W052100170
EAN 4065746290555
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Adapté aux unités de traitement de l'air de la série COOLIUS
- Installation simple sur les unités de traitement de l'air
- Raccord de fermeture à vis pour adaptation aux récipients
Contenu de la livraison
- 1 adaptateur pour huile PAG
- 1 adaptateur pour huile POE
- 1 adaptateur pour additifs UV
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les unités de traitement de l'air de la série COOLIUS et les récipients hermétiques, huile AIRCO-BAG PAG, huile POE et additif de détection de fuite UV
L'adaptateur est vissé sur le récipient approprié et verrouillé dans les connexions de l'unité de traitement de l'air
Longueur | 22 mm |
Largeur | 22 mm |
Hauteur | 50 mm |
Poids du produit (par pièce) | 2,700 kg |
Compatible avec l'unité de traitement de l'air | COOLIUS A10, COOLIUS A30, COOLIUS A50, COOLIUS Y10, COOLIUS Y50, COOLIUS Y50A |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!